曜日別特売

DA型エコキャップ再生コンテナ

DA型エコキャップ再生コンテナ - TRUSCODA型エコキャップ再生コンテナ - TRUSCODA型エコキャップ再生コンテナ - TRUSCODA型エコキャップ再生コンテナ - TRUSCODA型エコキャップ再生コンテナ - TRUSCODA型エコキャップ再生コンテナ - TRUSCODA型エコキャップ再生コンテナ - TRUSCODA型エコキャップ再生コンテナ - TRUSCO

ペットボトルのキャップを再生して作られたコンテナです。
フタをしても積み重ねができます。

材質ポリプロピレンフタなし適合カード差し-コンテナ種類ベタ目スタッキング内容量1個
注意
※Fシリーズとの積み重ねはできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89600226DA-24EC-LB24446×343×217.5ライトブルー
2,780
2,398
2,638(税込)
当日出荷
89600235DA-28EC-LB27480×360×223ライトブルー
3,030
2,598
2,858(税込)
当日出荷
89600244DA-5EC-LB4326×204×100ライトブルー
910
789
868(税込)
当日出荷
89600253DA-9EC-LB9366×280×136ライトブルー
1,270
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする