曜日別特売

F型エコキャップ再生コンテナ用蓋

F型エコキャップ再生コンテナ用蓋 - TRUSCOF型エコキャップ再生コンテナ用蓋 - TRUSCO
トラスコ品番432-9724質量(g)400外寸法・幅(mm)423外寸法・高さ(mm)36.5外寸法・奥行(mm)290内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89600323FFEC-LBF-4EC、F-1EC、F-2EC、F-3EC423×290×36.5ブルー
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする