TRUSCO
JISラジオペンチ 125mm
こんなお得な商品も!
ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥
629
税込
¥
692
(84)
全長(mm)
125
先端
先細
バネ
有り
トラスコ品番
437-8172
質量(g)
95
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89600393
TBRP125
¥
2,510
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください