曜日別特売

PPバケツ(本体のみ)

PPバケツ(本体のみ) - TRUSCOPPバケツ(本体のみ) - TRUSCOPPバケツ(本体のみ) - TRUSCOPPバケツ(本体のみ) - TRUSCO
(8件のレビュー)

肉厚で強度のあるスタンダードのバケツです。
食品衛生法適合品です。

材質ポリプロピレン(PP)形状丸形商品タイプ本体(フタ別売)繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※本体にフタは含まれていませんので、別途ご注文下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89601093TPPB-88ブルー
640
549
604(税込)
当日出荷
89601041TPPB-1010ブルー
780
669
736(税込)
当日出荷
89601057TPPB-1313ブルー
870
749
824(税込)
当日出荷
89601066TPPB-1515ブルー
1,030
889
978(税込)
当日出荷
89601075TPPB-2222ブルー
1,610
1,398
1,538(税込)
当日出荷
89601084TPPB-2525.3ブルー
2,130
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-02
用途: 水抜き用
その他業種

深笊ステンレスメッシュとセットで購入、サイズもぴったりでとても便利です。
バケツの蓋があることが判らず次回追加で購入する予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 89601084
2023-07-07
用途: 生地の材料をストックする時
製造業

ちょうど良い大きさで、生地入れにはちょうど良いです

対象商品 : 89601041
2019-06-21
用途: 液肥作成
製造業

マックス10Lぐらい壊れずに頑張ってます。
ちょうどいい大きさです。

対象商品 : 89601093
2018-08-14
用途: 水を入れたり、パーツを入れて運んだりする。

よくあるH型シェイプの取っ手ではなく、丸みがある取っ手になっているのがよい。

対象商品 : 89601057
2018-03-06
用途: 遊園地の掃除用に

まさかの日本製。しっかりした作りで、持つところも丸みがあり、水を入れても手が痛くなりません。安くて最高ですので、また買います。

1が参考にしています
対象商品 : 89601041
2018-04-05
用途: 表面処理現場にてあらゆる作業

丈夫で、荒っぽい作業にも充分耐えます
取っ手もしっかりしているのでメいっぱい水を入れても大丈夫

対象商品 : 89601084
2017-12-21
用途: 掃除の際

内側にラインがついており、5L単位で水量が分かります。

1が参考にしています
対象商品 : 89601084
2015-01-29
用途: 特別な使用目的は無い
エコショップ ひだまり

写真には蓋が付いていた様だが、到着した商品には蓋が無い。
 購入時に蓋の件が見当たらず、購入時に解るように表記して欲しい。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ありませんでした。画像の差し替えを検討いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする