TRUSCO
SUSメッシュ棚
高さ(mm)
828
奥行(mm)
350
材質(スリーブ)
樹脂
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
棚段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89601303
TSM19-3233
550×350×828
3
¥
41,520
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
89601312
TSM19-3234
550×350×828
4
¥
51,420
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌日出荷
89601321
TSM19-3333
800×350×828
3
¥
50,310
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
89601337
TSM19-3334
800×350×828
4
¥
63,140
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください