TRUSCO
T型ラチェット付8本組ドライバーセット
トラスコ品番
437-6498
セット内容
ラチェットハンドル、ドライバー+0、+1、+2、-1.8、-2.5、-5、-6、キリ
種類
セット品
商品構成
セット品
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(グリップ)
材質(軸)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89601933
TRD-8S
PP+ポリアセタール(POM)
特殊合金鋼
225
なし
なし
¥
2,340
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください