TRUSCO
UV防炎シート”10年シート”(ODグリーン/ブラック)
形状
折りたたみタイプ
特性
耐UV、防炎
厚さ(mm)
0.99
トラスコ品番
437-7451
質量(kg)
13.7
長さ(m)
5.4
ハトメ数
20個
ハトメピッチ(cm)
90
幅(m)
3.6
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89601942
TUV13000-3654
¥
149,640
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください