WARMすべり止め付裏起毛軍手

WARMすべり止め付裏起毛軍手 - TRUSCOWARMすべり止め付裏起毛軍手 - TRUSCOWARMすべり止め付裏起毛軍手 - TRUSCO
(1件のレビュー)

裏地に起毛を施し、保温性に優れています。
すべり止め付きです。
工事での機械操作、各種一般作業に最適です。

用途
冬場や寒い場所での作業に。
運搬・荷役作業に。
一般作業。
サイズフリーホワイト全長(cm)23手のひらまわり(cm)20厚さ(mm)3質量(g/ダース)750トラスコ品番430-7828材質手袋部:ポリエステル、その他、すべり止め部:塩化ビニール(PVC)質量(g)750入数(双)12機能保温性糸本数(本)2本編中指長(cm)8材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)材質(手袋)ポリエステル、その他ゲージ数7内容量1ダース(12双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89602143TGW-835
1,880
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89602143
2018-01-12
用途: 配達業務の時
株式会社大阪内職加工センター

裏起毛軍手というネーミング試してみたら、確かに暖かいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする