曜日別特売

WARM裏起毛ゴムライナー

WARM裏起毛ゴムライナー - TRUSCOWARM裏起毛ゴムライナー - TRUSCOWARM裏起毛ゴムライナー - TRUSCOWARM裏起毛ゴムライナー - TRUSCOWARM裏起毛ゴムライナー - TRUSCO
(3件のレビュー)

裏地に起毛を施し保温性に優れています。
裏起毛で防寒性に優れています。
外側のすべり止めは天然ゴムを使用し、グリップ性に優れています。

用途
冬場や寒い場所での作業に。
運搬・荷役作業に。
一般作業。
園芸・農作業に。
厚さ(mm)2.5内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89602161TGW-836MM217.520手袋部:(表)ポリエステル、(裏)アクリルブラック天然ゴム10防寒・保温・グリップ性1
450
389
428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
89602152TGW-836LL23820.5手袋部:(表)ポリエステル、(裏)アクリルブラック天然ゴム10防寒・保温・グリップ性1
450
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89602161
2022-12-21
用途: 配達の仕事
有限会社BRAVE

今の寒い時期にはあったかくて、小さな物でも
掴みやすいです。手にフィットして 
作業がしやすい。

対象商品 : 89602161
2021-12-29
用途: 冬場作業用
卸売・小売業

作業性はよいのですが、あまり暖かくないので残念です。

対象商品 : 89602152
2017-12-15
用途: カブなどに乗る時
天馬屋

昔にアウトドア用手袋(OD)の裏起毛の暖かいのがあったけど、片方を落として同じようなのをずっと探してる。ここでも選択肢がほぼ無いに等しいが試し購入。しばらく使ってみたが、手袋ライナーという事だし、カブ50でハンドルカバーをしてグリップヒーター無しでは、この年末寒気で夜は手が冷たい。掌ゴム付はいいけど、もう少し保温性の有る繊維で厚いのが欲しい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
手袋自体の厚さはゲージ数と糸の本数で表すことができます。
例えば一般的な軍手は7ゲージとされており、それより数字が大きくなれば薄手タイプ、小さくなれば厚手タイプとなります。糸の本数は数字が大きくなるほど分厚い手袋になります。
次回ご購入時に参考にしていただければ幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする