TRUSCO
αブレーキ&パーツクリーナー
対応材質
鉄、アルミ、機械部品
主な用途
油汚れ
仕様
速乾性、有機溶剤中毒予防規則適合外
成分
石油系溶剤
トラスコ品番
440-9809
質量(kg)
13.3
色
透明
容量(L)
18
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
18L
危険物の性状
非水溶性
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89602177
ALP-BPS-18
¥
17,870
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください