TRUSCO
アジャスターボルト 足止めプレート付 ステンレス製
許容荷重(kg)
600
材質
ステンレス(SUS304)
推奨取付ボルト
M12
台座径(Φmm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ寸法
ねじ長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89602186
SUS-TE2-12X100
M12×1.75
100
1.75
¥
2,160
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
89602195
SUS-TE2-12X120
M12×1.75
120
1.75
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89602204
SUS-TE2-12X150
M12×1.75
150
1.75
¥
2,360
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
89602213
SUS-TE2-16X100
M16×2.00
100
2.00
¥
2,720
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89602222
SUS-TE2-16X130
M16×2.00
130
2.00
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89602231
SUS-TE2-16X150
M16×2.00
150
2.00
¥
3,150
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
89602247
SUS-TE2-16X180
M16×2.00
180
2.00
¥
3,460
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89602256
SUS-TE2-20X100
M20×2.50
100
2.50
¥
4,260
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89602265
SUS-TE2-20X130
M20×2.50
130
2.50
¥
4,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89602274
SUS-TE2-20X150
M20×2.50
150
2.50
¥
5,010
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89602283
SUS-TE2-20X180
M20×2.50
180
2.50
¥
5,310
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください