曜日別特売

アングル式ナイロンキャスター

アングル式ナイロンキャスター - TRUSCOアングル式ナイロンキャスター - TRUSCOアングル式ナイロンキャスター - TRUSCOアングル式ナイロンキャスター - TRUSCOアングル式ナイロンキャスター - TRUSCO
材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ナイロン内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪タイプ
形状
車輪幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89604234TYSA-100N100単輪アングルタイプ、自在式32
1,780
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
89604243TYSA-100NS100単輪アングルタイプ、自在式(ストッパー付)32
2,520
2,198
2,418(税込)
当日出荷
89604252TYSA-50N50単輪アングルタイプ、自在式21
420
369
406(税込)
当日出荷
89604261TYSA-50NS50単輪アングルタイプ、自在式(ストッパー付)21
530
459
505(税込)
当日出荷
89604277TYSA-65N65単輪アングルタイプ、自在式25
1,130
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
89604286TYSA-65NS65単輪アングルタイプ、自在式(ストッパー付)25
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
89604295TYSA-75N75単輪アングルタイプ、自在式25
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
89604304TYSA-75NS75単輪アングルタイプ、自在式(ストッパー付)25
1,420
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする