TRUSCO
イーグル バーディワゴン用引出1段
色
ホワイト
高さ(mm)
100
最大積載量(kg/台)
10
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89604313
EGW-64V-W
450-1764
7.4
400
600
【引出し】494×274×58
¥
33,950
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
89604322
EGW-75V-W
450-1870
10.4
500
750
【引出し】644×374×58
¥
42,230
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください