TRUSCO
イーグル バーディワゴン用棚板
高さ(mm)
40
均等積載量(kg/段)
120
色
ホワイト
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89604331
EGW-64T-W
600
400
¥
6,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
89604347
EGW-75T-W
750
500
¥
7,620
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください