TRUSCO
イーグル バーディワゴン用天板
色
ホワイト
高さ(mm)
22
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89604356
EGW-75TN
450-1853
7.2
500
750
¥
24,960
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
89604365
EGW-96TN
450-2311
10.8
600
900
¥
29,120
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください