曜日別特売

イージーリリースタイ

イージーリリースタイ - TRUSCOイージーリリースタイ - TRUSCOイージーリリースタイ - TRUSCOイージーリリースタイ - TRUSCOイージーリリースタイ - TRUSCOイージーリリースタイ - TRUSCOイージーリリースタイ - TRUSCOイージーリリースタイ - TRUSCO
(1件のレビュー)
使用温度範囲(℃)-40~80内容量1袋(100本)
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(cm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89604541TRERHV-125L7.612.5450-6839ナイロン66
1,380
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
89604557TRERHV-125LW7.612.5450-6731耐候性ナイロン66
1,890
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
89604584TRERHV-150L7.615.2450-6847ナイロン66
1,510
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
89604593TRERHV-150LW7.615450-6740耐候性ナイロン66
2,020
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
89604602TRERHV-150M4.515450-6791ナイロン66
1,120
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
89604611TRERHV-150MW4.515450-6693耐候性ナイロン66
1,410
1,298
1,428(税込)
当日出荷
89604627TRERHV-200L7.620.3450-6855ナイロン66
1,920
1,698
1,868(税込)
当日出荷
89604636TRERHV-200LW7.620.3450-6758耐候性ナイロン66
2,220
1,998
2,198(税込)
当日出荷
89604645TRERHV-200M4.520.3450-6804ナイロン66
1,260
1,098
1,208(税込)
当日出荷
89604654TRERHV-200MW4.520.3450-6707耐候性ナイロン66
1,470
1,298
1,428(税込)
当日出荷
89604672TRERHV-250LW7.625.3450-6766耐候性ナイロン66
3,450
2,998
3,298(税込)
当日出荷
89604681TRERHV-250M4.525450-6812ナイロン66
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
89604706TRERHV-300L7.630.3450-6871ナイロン66
3,760
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
89604715TRERHV-300LW7.630.3450-6774耐候性ナイロン66
4,320
3,798
4,178(税込)
当日出荷
89604724TRERHV-300M4.530450-6821ナイロン66
2,510
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31255448TRERHV-250L7.6-450-6863ナイロン66
2,990
2,598
2,858(税込)
当日出荷
返品不可
31255457TRERHV-250MW4.5-450-6715耐候性ナイロン66
2,300
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31255466TRERHV-300MW4.5-450-6723耐候性ナイロン66
2,870
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89604566TRERHV-125M4.512.5450-6782ナイロン66
1,000
859
945(税込)
取扱停止中
89604575TRERHV-125MW4.512.5450-6685耐候性ナイロン66
1,120
969
1,066(税込)
欠品中
89604663TRERHV-250L7.6-450-6863ナイロン66
2,059
取扱い終了
89604697TRERHV-250MW4.5-450-6715耐候性ナイロン66
1,576
取扱い終了
89604733TRERHV-300MW4.5-450-6723耐候性ナイロン66
1,990
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89604557
2024-01-17
用途: タイラップ作業
ワンテッド有限会社

リリースタイは他にもあるが、実際にはリリースしにくいのが現状。このリリースタイはリリースがやりやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

結束具(面ファスナー、モール、ベルト)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする