TRUSCO
インサートナット
材質/仕上
スチール(SUM-23L)
カシメ板厚(mm)
1以上
フランジ厚(mm)
0.3
内容量
1箱
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
下穴径(Φmm)
ナット外径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89604742
T-INS-350-C
4.9
4.7
9.5
¥
13,910
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89604751
T-INS-470-C
6.5
6.3
9.5
¥
14,550
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89604767
T-INS-580-C
7.3
7.1
9.5
¥
16,190
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89604776
T-INS-610-C
9.6
9.4
12.7
¥
19,730
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください