TRUSCO
インパクトドライバー ビット5本付 差込角12.7mm
こんなお得な商品も!
インパクトドライバー
モノタロウ
¥
2,798
税込
¥
3,078
(127)
ハンマーで叩くと先端が回ります。
サビたねじ、固着したねじなどを回す際に威力を発揮します。
トラスコ品番
449-9751
セット内容
(ビット)+2、+3、+4、-8、-10
種類
セット品
商品構成
セット品
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(グリップ)
材質(軸)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89604785
TID-5S
炭素鋼
特殊合金鋼
900
なし
あり
¥
6,130
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください