曜日別特売

エホマL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ

エホマL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ - TRUSCOエホマL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ - TRUSCOエホマL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ - TRUSCOエホマL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ - TRUSCO
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175材質(本体)特殊鋼内容量1丁
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89604882SS100C10001160
41,310
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
89604891SS125C12501410
49,810
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
89604907SS150C15001660
54,430
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
89604916SS30C300460
21,390
18,980
20,878(税込)
当日出荷
89604925SS40C400560
26,340
22,980
25,278(税込)
当日出荷
89604934SS50C500660
28,440
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
89604943SS60C600760
30,560
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
89604952SS80C800960
36,630
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする