TRUSCO
エホマL型クランプ(強力型)スタンダードタイプ
こんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥
1,398
~
税込
¥
1,538
~
(234)
種類
Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)
120
材質(本体)
特殊鋼
内容量
1丁
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89604961
S20C12
200
320
¥
11,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
89604977
S25C12
250
370
¥
11,400
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
89604986
S30C12
300
420
¥
12,030
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
89604995
S40C12
400
520
¥
13,130
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
89605004
S50C12
500
620
¥
14,340
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
89605013
S60C12
600
720
¥
15,770
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください