曜日別特売

エホマL型クランプ(強力型)ヘビータイプ

エホマL型クランプ(強力型)ヘビータイプ - TRUSCOエホマL型クランプ(強力型)ヘビータイプ - TRUSCOエホマL型クランプ(強力型)ヘビータイプ - TRUSCOエホマL型クランプ(強力型)ヘビータイプ - TRUSCO
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼内容量1丁
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89605022GS100C10001201138
25,660
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
89605031GS125C12501201388
30,230
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
89605047GS150C15001201638
34,010
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
89605056GS25C250120388
14,140
12,980
14,278(税込)
当日出荷
89605065GS30C300140438
16,120
13,980
15,378(税込)
当日出荷
89605074GS40C400120538
17,040
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
89605083GS50C500140638
19,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
89605092GS60C600120738
20,260
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
89605101GS80C800140938
23,280
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする