TRUSCO
エホマクランプ
こんなお得な商品も!
強力クランプ ラチェット式
モノタロウ
¥
4,598
~
税込
¥
5,058
~
(7)
(1件のレビュー)
ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。
ワンタッチで着脱も早いクランプです。
石材業にも最適です。
種類
Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)
中炭素鋼(S45C)
内容量
1丁
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89605117
G-100L
1000
120
1100
¥
28,540
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89605126
G-12L
120
60
181
¥
7,920
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
89605135
G-40L
400
120
496
¥
20,550
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89605144
G-50L
500
120
596
¥
22,180
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89605153
G-60L
600
120
696
¥
23,940
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89605162
G-80L
800
120
900
¥
26,260
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください