TRUSCO
エホマクランプ (標準型)
こんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥
1,198
~
税込
¥
1,318
~
(237)
種類
Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)
中炭素鋼(S45C)
内容量
1丁
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89605171
G-100CS
1000
175
1105
¥
22,730
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
89605187
G-10CS
100
50
151
¥
2,790
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
89605196
G-12CS
120
60
181
¥
3,370
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
89605205
G-40CS
400
175
505
¥
10,850
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
89605214
G-60CS
600
175
705
¥
14,240
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
89605223
G-80CS
800
175
905
¥
17,470
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください