エホマクランプ (木工用)

エホマクランプ (木工用) - TRUSCOエホマクランプ (木工用) - TRUSCOエホマクランプ (木工用) - TRUSCOエホマクランプ (木工用) - TRUSCO
(4件のレビュー)
材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)50内容量1丁
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89605232NA10-5100501050.29
3,170
2,798
3,078(税込)
当日出荷
89605241NA15-5150501550.32
3,460
2,998
3,298(税込)
当日出荷
89605257NA20-5200502050.35
3,560
2,998
3,298(税込)
当日出荷
89605266NA25-5250502550.38
3,570
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
89605275NA30-5300503050.41
3,760
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: 木材の押さえ
Laboratorio d'arte NOその他業種

購入後1年足らずでボルトと腕をつなぐ金具が作業中に真っ二つに折れてしまった。

対象商品 : 89605257
2020-05-01
用途: 良い商品です。

木材どうししっかり固定出来るのでdiyには、
あったら助かる商品です。

対象商品 : 89605241
2018-11-03
用途: 木材加工時の固定用
製造業

取り付け、取り外しの操作性がよく、扱いやすいです。適度な重量感があり、強度も十分で、しっかり固定できます。薄いので作業の邪魔にならず、無駄がないデザインだと思います。締めるつまみが木製で、手触りよいのも気に入ってます。長さがちがうものを2本ずつそろえました。

1が参考にしています
対象商品 : 89605275
2017-03-03
用途: 木工作業の仮押さえ
建設業・工事業

思っていたモノより華奢で軽量でした。
が、私の作業には十分な感じです。
L型クランプより挟んだ材料がズレ難いのが良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする