TRUSCO
オレンジターピーシート#3000
形状
折りたたみタイプ
材質
シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
厚さ
#3000
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89605582
TP-5472-OR
437-7532
5.95
¥
13,430
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89605564
TP-1010-OR
437-7541
15.3
¥
40,000
取扱い終了
89605573
TP-3654-OR
437-7524
2.97
¥
6,550
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください