TRUSCO
カッターナイフ差し
形状
カッターナイフ差し
幅(mm)
50
高さ(mm)
190
ベルト通し幅(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89605591
TKNS-190
449-9085
60
¥
2,050
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
89605607
TKNS-190S
449-9212
65
¥
2,180
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください