曜日別特売

カットカラーコーン

カットカラーコーン - TRUSCOカットカラーコーン - TRUSCOカットカラーコーン - TRUSCOカットカラーコーン - TRUSCO
(3件のレビュー)

カラーコーンの先端に40Φの穴があるため様々なオプションの差し込み取付が可能です。
軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。

用途工事現場や駐車場。寸法(幅W×高さH)(mm)380×660質量(g)760材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)660種類スタンダード先端穴径(mm)40内容量1本
注意
※商品によっては穴形状や穴寸法により取り付けができない場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
デザイン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21602807TCC-4C-GNグリーン445-4219無地
940
799
879(税込)
当日出荷
特別運賃
21602816TCC-4C-Rレッド445-4197無地
940
799
879(税込)
翌々日出荷
特別運賃
21603507TSC-4C-GNグリーン/ホワイト445-4227ライン入り
1,130
969
1,066(税込)
当日出荷
21603516TSC-4C-Rレッド/ホワイト445-4201ライン入り
1,130
969
1,066(税込)
当日出荷
89605616TCC-4C-GNグリーン445-4219無地
855
取扱い終了
代替品有
89605625TCC-4C-Rレッド445-4197無地
855
取扱い終了
代替品有
89605634TSC-4C-GNグリーン/ホワイト445-4227ライン入り
1,000
取扱い終了
代替品有
89605643TSC-4C-Rレッド/ホワイト445-4201ライン入り
1,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,850/税込¥3,135
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,250/税込¥3,575
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,250/税込¥3,575
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89605616TCC-4C-GN21602807TCC-4C-GNTCC-4C-GN カットカラーコーン TRUSCO 21602807カットカラーコーンTRUSCO1本
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89605625TCC-4C-R21602816TCC-4C-RTCC-4C-R カットカラーコーン TRUSCO 21602816カットカラーコーンTRUSCO1本
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89605634TSC-4C-GN21603507TSC-4C-GNTSC-4C-GN カットカラーコーン TRUSCO 21603507カットカラーコーンTRUSCO1本
969
税込1,066
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89605643TSC-4C-R21603516TSC-4C-RTSC-4C-R カットカラーコーン TRUSCO 21603516カットカラーコーンTRUSCO1本
969
税込1,066
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89605643
2016-03-16
用途: 測量現場の保護
株式会社IKOMA

普通に良い商品です。頭をカットしてないほうが使い勝手は良いと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 89605643
2016-03-08
用途: 車庫の入り口ふさぎ用

なかなかしっかりしていて良い感じ。

2015-10-12
用途: 安全
アースワーク日伸建設業・工事業

安い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする