ガラス・鏡クリーナーパッド

ガラス・鏡クリーナーパッド - TRUSCOガラス・鏡クリーナーパッド - TRUSCOガラス・鏡クリーナーパッド - TRUSCO
(1件のレビュー)

ガラス、鏡のあきらめていた水アカ汚れを除去します。
ダイヤの威力で抜群の仕上がりです。

用途一般建物のガラス・鏡の汚れ除去にブルー材質(砥材)ダイヤ砥粒、(スポンジ)ウレタン繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※ガラス表面を水洗いし本品を水で濡らしながら使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89605756TGCP-25550×25×2525
1,670
1,498
1,648(税込)
当日出荷
89605765TGCP-5010100×50×25100
6,100
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89605756
2023-01-04
用途: 浴室の鏡の研磨
その他業種

購入しました昨年の8月に製品を利用し、磨きましたが、鏡自体は、以前から割とキレイでしたので、違いがあまり判りませんでした。もう少し汚れが発生したら、再使用する予定でしたので、ご報告が今日に至っております。誠に申し訳ございませんでした。
くもりは、解消(夏場)されたと思いますので、細かい汚れ等への効果があったかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする