グリスガン (スケルトンタイプ)直入れ容量500CC

グリスガン (スケルトンタイプ)直入れ容量500CC - TRUSCOグリスガン (スケルトンタイプ)直入れ容量500CC - TRUSCOグリスガン (スケルトンタイプ)直入れ容量500CC - TRUSCO
仕様【手詰めグリス使用可否】可トラスコ品番445-4863全長(mm)350質量(kg)1.36容量(mL)500油槽径(Φmm)59ノズル長(mm)1601回の吐出量(mL)1.2最大圧力(MPa)47危険物の類別非危険物最大容量(mL)【直入れ】500内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89606011PH-400TM
10,830
9,298
10,228(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする