グリップノブナット

グリップノブナット - TRUSCOグリップノブナット - TRUSCO
(5件のレビュー)
材質(本体)ABS樹脂種類丸形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
外径(Φmm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89606106TGKN4-M8430-973115.232M8×1.2512
370
139
153(税込)
当日出荷
89606081TGKN2-M5430-97155.220M5×0.810
220
取扱い終了
代替品有
89606097TGKN2-M6430-97235.620M6×110
220
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89606081TGKN2-M517604697TGKN2A-M5TGKN2-M5 グリップノブ めねじタイプ TRUSCO 17604697グリップノブ めねじタイプTRUSCO1個
209
税込230
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 植木バリカン
モリタ薬品卸売・小売業

植木バリカンに装着して、上手く装着出来て助かりました。

対象商品 : 89606081
2019-07-07
用途: ベビーベッドの格子ロック用つまみ代替えとして

ベビーベッドの格子を固定しているつまみが紛失したため、、こちらの製品を代用してみました。触り心地も良く、永く使用できそうです。

対象商品 : 89606081
2017-10-19
用途: 紛失した譜面台のナットの代わり

大きさも手ごろで、他のネジと遜色なく重宝しています。

対象商品 : 89606097
2014-11-06
用途: 器材位置調整ネジ

M5を加工W1/4タップ立直し、Wネジ棒取付て器材取付調整用に加工
脱着&取付に今のところ使いやすく重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 89606097
2014-11-04
用途: 器材位置調整ネジ

M5を加工W1/4タップ立直し、Wネジ棒取付て器材取付調整用に加工
脱着&取付に今のところ使いやすく重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする