曜日別特売

グリップノブナットロング

グリップノブナットロング - TRUSCOグリップノブナットロング - TRUSCOグリップノブナットロング - TRUSCO
(1件のレビュー)
材質(本体)ABS樹脂種類丸形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
外径(Φmm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89606115TGKNL2-M5430-97407.520M5×0.815
290
109
120(税込)
当日出荷
89606124TGKNL2-M6430-97587.920M6×115
320
119
131(税込)
当日出荷
89606133TGKNL4-M8430-976621.132M8×1.2516
500
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89606124
2020-10-27
用途: MOTORCYCLEパーツ簡単脱着用に。
地獄商会自動車・二輪車・自転車関連業

指先でグリップした時の感触が妙に良くて、金属スリーブ入りなのでシッカリ止まって安心して取り付け出来ました。他の部品とクリアランスがあまりない隙間的な場所に使用しましたが偶然にもジャストサイズで購入して正解でした。少しマットな色、質感も渋目でけっこう気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする