曜日別特売

グリップノブボルトロング

グリップノブボルトロング - TRUSCOグリップノブボルトロング - TRUSCO
材質(本体)ABS樹脂種類丸形仕上(めねじ)三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
外径(Φmm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89606343TGKBL1-M3X10430-95113.216M3×0.510
210
58
64(税込)
当日出荷
メーカー直送
89606352TGKBL1-M3X15430-95293.416M3×0.515
210
58
64(税込)
当日出荷
メーカー直送
89606404TGKBL1-M5X20430-95706.316M5×0.820
210
66
73(税込)
当日出荷
メーカー直送
89606422TGKBL2-M5X20430-959610.120M5×0.820
260
72
79(税込)
当日出荷
メーカー直送
89606456TGKBL2-M6X20430-962612.220M6×120
270
72
79(税込)
当日出荷
メーカー直送
89606465TGKBL3-M5X20430-963414.625M5×0.820
260
80
88(税込)
当日出荷
メーカー直送
89606474TGKBL3-M5X25430-964215.125M5×0.825
260
80
88(税込)
当日出荷
メーカー直送
89606492TGKBL3-M6X20430-966916.725M6×120
270
83
91(税込)
当日出荷
メーカー直送
89606501TGKBL3-M6X25430-967717.525M6×125
270
83
91(税込)
当日出荷
メーカー直送
89606535TGKBL4-M8X25430-97074032M8×1.2525
360
109
120(税込)
当日出荷
メーカー直送
89606395TGKBL1-M5X15430-95615.716M5×0.815
210
66
73(税込)
取扱停止中
メーカー直送
89606361TGKBL1-M4X10430-95373.916M4×0.710
210
取扱い終了
89606377TGKBL1-M4X15430-95454.216M4×0.715
210
取扱い終了
89606386TGKBL1-M5X10430-95535.116M5×0.810
210
取扱い終了
89606413TGKBL2-M5X15430-95889.520M5×0.815
260
取扱い終了
89606431TGKBL2-M6X10430-960010.420M6×110
270
取扱い終了
89606447TGKBL2-M6X15430-961811.120M6×115
270
取扱い終了
89606483TGKBL3-M6X15430-965115.725M6×115
290
取扱い終了
89606517TGKBL4-M8X15430-96852832M8×1.2515
360
取扱い終了
89606526TGKBL4-M8X20430-969329.532M8×1.2520
390
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする