グローブクリップ

グローブクリップ - TRUSCOグローブクリップ - TRUSCOグローブクリップ - TRUSCO
(5件のレビュー)

手袋やタオルなどを挟んで腰ベルト等に簡単に引っ掛けておくことができます。

材質ポリアセタール(POM)ブラックトラスコ品番440-9817全長(mm)136.2質量(g)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89606605TGCC-01
570
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89606605
2018-10-04
用途: 機械メンテナンス時
製造業

革手袋など落として無くしてしまうこともありましたが、この商品のおかげで悩みが解消されました。

対象商品 : 89606605
2017-09-18
用途: 作業用革手袋の収納
建設業・工事業

休憩時・作業終了後、革手袋を腰ベルトに着けておくのに使ってます。落としたり、無くなったりしなくて良いです。あったら便利。

1が参考にしています
対象商品 : 89606605
2017-06-03
用途: 作業時の手袋のホールドに
建設業・工事業

あると便利なグローブクリップ、このお値段だと気軽に買えて助かります。作業中に、外したグローブを探す時間がなくなりますので、効率化にもグーです。(笑) お客さんも欲しいと言っていました。

対象商品 : 89606605
2016-12-14
用途: 作業用手袋の固定

リピートです、ベルトにひっかけるツールケースにつけて、手袋を外した時の固定に使っています。手袋は何かと片方無くしやすいですが、これだとベルトだけでなく、バッグなどいろいろなところに使えるのでとても重宝していますが、ホームセンターにはあるとは限らないかあってももっと高いので助かります。

対象商品 : 89606605
2016-04-20
用途: 作業手袋をベルトに吊っている

ポケットに入らない手袋を吊るすには良い商品だと思います。
 小さい方のクリップが意外と大きいので、ベルト周りがゴテゴテした感じになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする