TRUSCO
コバンザメ マグネットフック
仕様
磁石タイプ
トラスコ品番
450-2728
幅(mm)
41
色
ホワイト
高さ(mm)
50
質量(g)
35
奥行(mm)
71
フック
1本
最大積載量(kg/個)
2
吸着力(kg)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89607585
KBZ-MF
¥
1,760
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください