曜日別特売

シーティーアンカー ステンレス

シーティーアンカー ステンレス - TRUSCOシーティーアンカー ステンレス - TRUSCOシーティーアンカー ステンレス - TRUSCO
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質/仕上
ねじの呼び
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89607917SCT-1040BT1パック(6本)ステンレス(SUS304相当)M1013.04012.5
3,880
3,398
3,738(税込)
当日出荷
89607926SCT-1250BT1パック(4本)ステンレス(SUS304相当)M1216.55016.0
4,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
89607935SCT-1660BT1パック(2本)ステンレス(SUS304相当)M1620.56020.0
5,040
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
89607944SCT-3040BT1パック(8本)ステンレス(SUS304相当)W3/812.54012.0
3,690
3,198
3,518(税込)
当日出荷
89607953SCT-4050BT1パック(4本)ステンレス(SUS304相当)W1/216.55016.0
4,560
3,998
4,398(税込)
当日出荷
89607962SCT-625BT1パック(8本)ステンレス(SUS304相当)M68.5258.0
3,270
2,898
3,188(税込)
当日出荷
89607971SCT-830BT1パック(8本)ステンレス(SUS304相当)M810.53010.0
3,630
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2574:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする