曜日別特売

ジャバラマット・ジャバラマットスリム用 両面テープ

ジャバラマット・ジャバラマットスリム用 両面テープ - TRUSCOジャバラマット・ジャバラマットスリム用 両面テープ - TRUSCOジャバラマット・ジャバラマットスリム用 両面テープ - TRUSCOジャバラマット・ジャバラマットスリム用 両面テープ - TRUSCO
材質アクリル系粘着剤トラスコ品番444-9878形状波型質量(g)180内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89608111TJM-23
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ジャバラマット・ジャバラマットスリム用 両面テープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする