曜日別特売

ジャバラマットスリム

ジャバラマットスリム - TRUSCOジャバラマットスリム - TRUSCOジャバラマットスリム - TRUSCOジャバラマットスリム - TRUSCOジャバラマットスリム - TRUSCOジャバラマットスリム - TRUSCO

複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。

用途
H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。
フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに。
材質EVA樹脂厚さ(mm)5形状波型内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89608197TNS-6090Y600900イエロー
4,430
3,798
4,178(税込)
当日出荷
89608172TNS-6090BR600900ブラウン
4,430
3,798
4,178(税込)
当日出荷
89608163TNS-6090BE600900ベージュ
4,430
3,798
4,178(税込)
当日出荷
89608181TNS-6090LG600900ライトグレー
4,430
3,798
4,178(税込)
当日出荷
89608154TNS-1218Y12001800イエロー
16,090
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
89608136TNS-1218BR12001800ブラウン
16,090
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
89608127TNS-1218BE12001800ベージュ
16,090
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89608145TNS-1218LG12001800ライトグレー
16,090
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

ジャバラマットスリム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする