TRUSCO
ステンレスボールポイント六角棒レンチ (標準タイプ)
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥
189
~
税込
¥
208
~
(43)
(1件のレビュー)
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
標準
材質
ステンレス(SUS420)
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89608547
TSSB-100
10
M12
M18・M20
M14・M16
M14・M16
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89608556
TSSB-15
1.5
M1.6・M2
M3
-
-
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
89608565
TSSB-20
2
M2.5
M4
M3
M3
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
89608574
TSSB-25
2.5
M3
M5
M4
M4
¥
910
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
89608583
TSSB-30
3
M4
M6
M5
M5
¥
910
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
89608592
TSSB-40
4
M5
M8
M6
M6
¥
930
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
89608601
TSSB-50
5
M6
M10
M8
M8
¥
1,080
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
89608617
TSSB-60
6
M8
M12・M14
M10
M10
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
89608626
TSSB-80
8
M10
M16
M12
M12
¥
1,760
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください