TRUSCO
ステンレスボールポイント六角棒レンチセット (ロングタイプ)
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ ロングボールポイント セット
モノタロウ
¥
1,998
~
税込
¥
2,198
~
(128)
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。
約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。
用途
六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
質量(g/セット)
551
トラスコ品番
445-6670
材質
ステンレス(SUS420)
形状
L型
質量(g)
551
タイプ
ロング
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
内容量
1セット(9本)
注意
※ボールポイント部は細くなっています。力の入れ過ぎに注意してください。ステンレスツールは非磁性ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89608635
TSSBL-9S
¥
10,520
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください