TRUSCO
ストリップ型リブ付き間仕切りシート静電透明
厚さ(mm)
2
仕様
帯電防止タイプ
トラスコ品番
447-3850
幅(mm)
200
材質/仕上
ポリ塩化ビニール(PVC)、帯電防止(約10の10乗)
質量(kg)
15.8
色
透明
タイプ
リブ付帯電
長さ(m)
30
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89608653
TSR-220-30
¥
50,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
[MonotaRO取扱商品]TRUSCO ストリップ型間仕切りシート 加工・施工方法
参考になった