TRUSCO
スプレーガンセット 吸上式
こんなお得な商品も!
スプレーガン 吸上式 レバー式カップ付き セット
モノタロウ
¥
7,998
税込
¥
8,798
(5)
すぐに使えるガン・カップのセットタイプ。
用途
小物塗装、中物塗装など。
ノズル口径(Φmm)
1.5
パターン開き(mm)
180
トラスコ品番
449-9336
材質(本体)
アルミダイカスト
質量(g)
594
所要圧縮機(kw)
0.75~1.5
カップ容量(L)
0.75
霧化能力
汎用
材質(カップ部)
真鍮・アルミダイカスト
取付口
(カップ・エア)G1/4
材質(接液部)
ステンレス・真鍮・アルミダイカスト
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89609326
SSG-15S-LC
¥
17,090
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください