曜日別特売

すべり止め手袋(片手)

すべり止め手袋(片手) - TRUSCOすべり止め手袋(片手) - TRUSCOすべり止め手袋(片手) - TRUSCOすべり止め手袋(片手) - TRUSCOすべり止め手袋(片手) - TRUSCOすべり止め手袋(片手) - TRUSCO
(2件のレビュー)
厚さ(mm)4入数(枚)50内容量1箱(50枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
ゲージ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89609344TGA8-L-LL207.518ポリエステル、アクリルホワイト20008
3,970
2,998
3,298(税込)
当日出荷
89609353TGA8-L-RL207.518ポリエステル、アクリルホワイト20008
3,970
2,998
3,298(税込)
当日出荷
89609362TGA8-M-LM197.217ポリエステル、アクリルホワイト20008
3,970
2,998
3,298(税込)
当日出荷
89609387TGA8-S-LS18.56.516ポリエステル、アクリルホワイト10008
3,970
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
89609371TGA8-M-RM197.217ポリエステル、アクリルホワイト20008
3,970
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
89609396TGA8-S-RS18.56.516ポリエステル、アクリルホワイト10008
3,970
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: 作業全般に使用
第一ガスサービスショップ株式会社卸売・小売業

今まではホームセンター等で 左右一双の物をまとめ買いするしか無かったので 右利きの従業員が殆どだと どうしても左手手袋が残ってしまい困っていました。
片手だけで購入できるので助かりました。

対象商品 : 89609371
2016-04-19
用途: 草引き等
卸売・小売業

Mサイズを注文しました。
てが小さいと思ってましたが、ちょうどいいですが、Lでも良かったかな。
作りはしっかりして良いです。脳内出血で右手しか使えないので、片方の品はいいです。もっと種類がほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする