TRUSCO
スリーロブノブナット
(2件のレビュー)
材質(本体)
フェノール
種類
多角形
仕上
(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下
取付部
めねじ
耐熱温度(℃)
110
材質(取付部)
真鍮
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
外径(Φmm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89609414
TKN1-M5
430-9901
5.6
25
M5×0.8
8.5
¥
250
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
89609423
TKN2-M6
430-9910
7
31
M6×1
10
¥
300
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
89609432
TKN3-M8
430-9928
18.5
39
M8×1.25
12
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
89609441
TKN4-M10
430-9936
27.4
49
M10×1.5
14
¥
570
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください