曜日別特売

全閉式工場扇用ハネ

全閉式工場扇用ハネ - TRUSCO
羽根径(Φmm)450穴径(Φmm)10内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89617586TFP-45-10ATFZPシリーズ、TFZRシリーズ、TFZシリーズアルミ0.45
6,820
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
89609615TFP-45-10TFZPシリーズABS樹脂0.75
4,260
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする