TRUSCO
セラミック焼成クロスロール
長さ(m)
10
幅(mm)
1000
使用温度範囲(℃)
800
瞬間耐熱温度(℃)
900
接着剤
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89609633
TSCBT-2-10R
2
¥
72,250
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌日出荷
89609642
TSCBT-3-10R
3
¥
105,200
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください