曜日別特売

セラミック焼成クロス テープタイプ

セラミック焼成クロス テープタイプ - TRUSCOセラミック焼成クロス テープタイプ - TRUSCO

アスベストは一切含みません。
高温焼成熱処理済みのため、発煙が発生いたしません。
ステンレス線補強のため強度が抜群です。
アスベストは一切含みません。
セラミック繊維に少量の有機繊維を混入しステンレス線で補強された紡績ヤーンを原料とした紡織品です。

用途
溶接後の徐冷作業、焼鈍用に。
溶接ノロ、火花受けに。
排気ダクトなどの断熱材に。
鋳物工場の断熱材として。
材質
セラミック繊維:80-85%
有機繊維:15-20%
長さ(m)30厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)800瞬間耐熱温度(℃)900接着剤なし内容量1巻
注意
※接着剤なし(針金などで留めて下さい。)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89609667TSCBT2-50-30501.5
20,660
17,980
19,778(税込)
当日出荷
89609651TSCBT2-100-301002.9
38,750
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする