TRUSCO
チェーンスタンド用シール
チェーンスタンド標識T-CSH-Y用ステッカーです。
ステッカー単体でもご使用できます。
用途
チェーンスタンドに貼って注意喚起に。
材質
塩化ビニール
寸法(mm)
190×120
質量(g)
20
取付方式
シール
内容量
1組(2枚)
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89609843
TCSS-001
駐車場
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
89609852
TCSS-002
駐輪場
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
89609861
TCSS-003
駐車禁止
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
89609877
TCSS-004
駐輪禁止
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89609886
TCSS-005
駐車ご遠慮ください
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89609895
TCSS-006
駐輪ご遠慮ください
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89609904
TCSS-007
立入禁止
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
89609913
TCSS-008
関係者以外立入禁止
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
89609922
TCSS-009
進入禁止
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
89609931
TCSS-010
工事中
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89609947
TCSS-011
注意
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
89609956
TCSS-012
キケン
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89609965
TCSS-013
足元注意
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89609974
TCSS-014
障害物注意
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89609983
TCSS-015
通行禁止
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89609992
TCSS-016
土足禁止
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89610001
TCSS-017
歩行者用通路
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89610017
TCSS-018
安全第一
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89610026
TCSS-019
喫煙所
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89610035
TCSS-020
禁煙
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89610044
TCSS-021
火気厳禁
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89610053
TCSS-022
さわるな
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89610062
TCSS-023
撮影禁止
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89610071
TCSS-024
携帯電話使用禁止
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89610087
TCSS-025
合格品置場
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89610096
TCSS-026
可燃物置場
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89610105
TCSS-027
不燃物置場
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89610114
TCSS-028
静かに
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89610123
TCSS-029
並んでお待ち下さい
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89610132
TCSS-030
身障者優先
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください