TRUSCO
チャック付ポリ袋
チャック付きですので小物の分類や部品等の保護に最適です。
用途
部品などの保管、管理。
色
透明
種類
チャック付ポリ袋
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89610141
TCB-A-4-TM
1袋(300枚)
ポリエチレン(PE)
0.04
50
70(チャック下)
なし
¥
820
取扱い終了
89610157
TCB-B-4-TM
1袋(300枚)
ポリエチレン(PE)
0.04
60
85(チャック下)
なし
¥
1,070
取扱い終了
89610166
TCB-C-4-TM
1袋(200枚)
ポリエチレン(PE)
0.04
70
100(チャック下)
なし
¥
760
取扱い終了
89610175
TCB-D-4-TM
1袋(200枚)
ポリエチレン(PE)
0.04
85
120(チャック下)
なし
¥
880
取扱い終了
89610184
TCB-E-4-TM
1袋(200枚)
ポリエチレン(PE)
0.04
100
140(チャック下)
なし
¥
940
取扱い終了
89610193
TCB-F-4-TM
1袋(100枚)
ポリエチレン(PE)
0.04
120
170(チャック下)
なし
¥
660
取扱い終了
89610202
TCB-G-4-TM
1袋(100枚)
ポリエチレン(PE)
0.04
140
200(チャック下)
なし
¥
770
取扱い終了
89610211
TCB-H-4-TM
1袋(100枚)
ポリエチレン(PE)
0.04
170
240(チャック下)
なし
¥
1,030
取扱い終了
89610227
TCB-I-4-TM
1袋(100枚)
ポリエチレン(PE)
0.04
200
280(チャック下)
なし
¥
1,300
取扱い終了
89610236
TCB-J-4-TM
1袋(100枚)
ポリエチレン(PE)
0.04
240
340(チャック下)
なし
¥
1,570
取扱い終了
89610245
TCB-K-4-TM
1袋(100枚)
ポリエチレン(PE)
0.04
280
400(チャック下)
なし
¥
2,020
取扱い終了
89610254
TCB-L-4-TM
1袋(100枚)
ポリエチレン(PE)
0.04
340
480(チャック下)
なし
¥
2,890
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください