TRUSCO
ツールワゴン ドルフィン用天板
色
ホワイト
高さ(mm)
22
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89610726
DLWS-TN64SET
468-8180
7.2
500
750
¥
29,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89610735
DLWS-TN75SET
468-8198
10.8
600
900
¥
32,510
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください