TRUSCO
ナイロンホイルウレタン自在車ストッパー付
材質(車輪)
ウレタン
仕様
旋回部と車輪を同時にロックします
形状
プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、コマーシャルベアリング入
材質/仕上
(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ナイロンホイールウレタン
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
11
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89611137
TYGUJB-100A
100
95×95
67~74×67~74
144
¥
3,540
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89611146
TYGUJB-130A
130
105×105
75~82×75~82
177
¥
4,840
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89611155
TYGUJB-150A
150
120×120
87~94×87~94
198
¥
5,150
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください